Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Artikel
Schnellverschlusskuppl. NW 7,2 »connect line«, MS blank, G 3/8 AG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-115614
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
243.02-E
EAN/GTIN:
4047322057424
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 »connect line«, MS blank, G 3/8 AG, Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°CDie universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm günstigen Preis.Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.Kupplungen und Nippel mit dichtender Gewindebeschichtung:Montagefertige Polyacrylat-Gewindebeschichtung für sofortige und hohe Dichtheit ohne Aushärtungsprozess. Das dauerelastische Dichtmaterial kann bis zu 45° nachjustiert werden, ohne die Dichtheit zu beeinflussen. Gesundheitlich unbedenklich. Leichte Montage und Demontage.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.
Weitere Informationen:
NW:
7,2
Anschluss:
G 3/8 AG
SW:
21 mm
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
1000 l/min (Luft)
Feder:
nichtrostender Stahl
Ventilkörper:
Messing blank
Hülse:
Messing blank
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Verriegelungsstifte:
nichtrostender Stahl
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Länge:
39,0 mm
Ursprungsland:
GR
... >
Einseitig absperrende Schnellverschlusskpl. NW 7,2
>
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, »connect line«
>
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, MS blank, AG
Weitere Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
Verschlusskupplung
,
schnellkupplung messing riegler
,
schnellkupplung messing
,
schnellkupplung
,
Druckluftkupplungen
,
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
,
Kupplungen
,
Schlauchkupplungen
,
Schnellkupplungen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,65*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 10
Riegler
243.352
ab € 0,65*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 13
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 6
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 8
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 9
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Einsteckwinkel für Kuppl. NW 7,2-7,8, MS blank, für Schlauch 10x8
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Einsteckwinkel für Kuppl. NW 7,2-7,8, MS vern., für Schlauch 8x6
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, für Schlauch 10x8
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, für Schlauch 12x9
Riegler
243.219
ab € 2,30*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/2 AG
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/2 IG
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/4 AG
Riegler
243.50
ab € 0,50*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/4 IG
Riegler
243.55
ab € 0,51*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/8 AG
Riegler
243.48
ab € 0,51*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/8 IG
Riegler
243.54
ab € 0,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen