| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-115678 Herst.-Nr.: 252.96/N-E EAN/GTIN: 4047322184328 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verschlussschraube »value line«, G 1/4, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickeltFür Luft, Wasser, Dampf, Öl etc. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Gewinde: | G 1/4 | L1: | 12,5 mm | L2: | 8,0 mm | SW: | 17 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, pneumatikverschluss schraube, verschlussschrauben ohne din, hydraulik-verschlussschrauben g1/4, Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen, Verschlussschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |