Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, MS vern., IG/IG, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115713
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     334.04-E
EAN/GTIN:
     4047322074247
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/IG, G 1/2, DN 15, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 barÄußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Gewinde:
G 1/2
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
15
L:
50,0 mm
A:
98,0 mm
B:
45,0 mm
C Ø:
14,5 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.