Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, Mitte belüftet, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116080
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.8000
EAN/GTIN:
     4047322309899
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5/3-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, Mitte belüftet, M5, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 250 l/min5/3-Wegeventile- pneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subscript>= 6 bar und Druckabfall Δ<subscript>p</subscript> = 1 bar
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Anschluss:
M5
Funktion:
5/3
Betätigung:
Zentrum belüftet
Durchfluss:
250 l/min
Anschluss Entlüftung:
M5
Baugröße:
100
Symbol:
31
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil riegler, 5/3 wegeventil, 5/3-Wegeventil, Wegeventil 5/3, pneumatische Ventile, pneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5520.02-18
ab € 6,04*
Zubehör
Riegler
5520.03-18
ab € 9,21*
Zubehör
Riegler
5520.04-18
ab € 12,06*
Zubehör
Riegler
5520.05-18
ab € 15,12*
Zubehör
Riegler
5520.06-18
ab € 17,98*
Zubehör
Riegler
5520.07-18
ab € 21,11*
Zubehör
Riegler
5520.08-18
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.