Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, Mitte belü., G 1/8, 550l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116082
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.8002
EAN/GTIN:
     4047322309912
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5/3-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, Mitte belüftet, G 1/8, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 550 l/min5/3-Wegeventile- pneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subscript>= 6 bar und Druckabfall Δ<subscript>p</subscript> = 1 bar
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/3
Betätigung:
Zentrum belüftet
Durchfluss:
550 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
BG:
200
Symbol:
31
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil, 5/3-Wegeventil, Wegeventil 5/3, pneumatische Ventile, pneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5520.02-14
ab € 6,91*
Zubehör
Riegler
5520.03-14
ab € 10,28*
Zubehör
Riegler
5520.04-14
ab € 13,74*
Zubehör
Riegler
5520.05-14
ab € 17,16*
Zubehör
Riegler
5520.06-14
ab € 20,58*
Zubehör
Riegler
5520.07-14
ab € 24,08*
Zubehör
Riegler
5520.08-14
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.