Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor »CS1« Rundzyl.»MI«/»MSI«, Kolben-Ø25, REED, 2-Draht,M8,NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116950
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.305-1
EAN/GTIN:
     4047322709569
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor riegler
reed-sensor
Sensor, Typ »CS1«, für Rundzyl. Serie »MI« und »MSI«, Kolben-Ø 25, REED, 2-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, inkl. Halter
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie MI und MSI
passend für Kolben-Ø:
25 mm
Ausführung:
REED-Sensor, 2-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO
Hinweis:
inkl. Halter
Typ:
Typ CS1
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
235.25SH
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.