Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Handreifenfüllmesser TS, Mano Ø 80 mm, 0-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116965
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     39.043D
EAN/GTIN:
     4047322717434
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Digitaler Handreifenfüllmesser mit Tankstellenstecker, Schlauch drehbar, Mano Ø 80 mm, 0-12 bar/175 psi, Stecknippel NW 7,2
Weitere Informationen:
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
12 bar
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
175
Schlauchanschluss:
G 1/4, drehbar
Beschreibung:
ungeeicht
Ausführung:
mit Tankstellenstecker
Manometer Ø:
80 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Digitaler Handreifenfüller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
39.603
ab € 15,71*
Sonstiges
Riegler
39.503
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.