Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparatur-/Schiebeverb., MS, »sharkbite«, für Rohr-Außen-ø 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-117061
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RPSVMN42
EAN/GTIN:
     4047322701150
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Reperatur-/Schiebeverbindung
sharkbite
verbinder
Reperaturverbindung
Reparatur-/Schiebe Verbinder, Messing, »sharkbite«, für Rohr-Außen-ø 42 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Länge:
181,0 mm
für Rohr-Außen-Ø:
42 mm
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schiebeverbindung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DMH42
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.