Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Schiebeventil, G 3/8 IG, SW 22, PN max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-117406
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     215.73*
EAN/GTIN:
     4047322224215
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Manschettenventil
Schiebeventil
Hand-Schiebeventil, Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C, G 3/8 IG, SW 22, PN max. 10 barZur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus schalttechnischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperren werden die Druckluftgeräte vom Netz getrennt, gleichzeitig erfolgt die Entlüftung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gewinde:
G 3/8 IG
L:
59,0 mm
B:
31,0 mm
SW:
22 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Absperrorgane
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.