Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Ausblaspistole
>
Artikel
Dosierbare Basis-Blaspistole ohne Düse, POM, Rc 1/4, Rc 1/4 innen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-118433
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
36 K/T
EAN/GTIN:
4047322374088
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Dosierbare Basis-Blaspistole ohne Düse, POM, Anschlussgewinde Rc 1/4, Temp. -20 °C bis 60 °C, PN max. 16 bar, Rc 1/4 innenMit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse.Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhängepositionen durch den veränderten Bügel. Robuste und dennoch leichte Bauart für lange Lebensdauer. Durch das ergonomische Design sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet!
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Luftrohr:
Messing vernickelt
Material:
POM
Anschlussgewinde:
Rc 1/4
Anschlussart:
Rc 1/4 innen
Ursprungsland:
SE
... >
Kunststoff-Blaspistolen
>
Dosierbare Blaspistolen, Kunststoff, Star-Tip-Düse
>
Basis-Blaspistole, ohne Düse
Weitere Suchbegriffe:
Blasepistole
,
Blaspistole
,
abblashahn riegler
,
ausblaspistole
,
ausblaspistole 16 bar
,
Dosierbare Basis Blaspistole
,
Blaspistolen
,
Ausblaspistolen
,
Druckluftpistolen
,
Kunststoffausblaspistolen
,
Luftpistolen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln
Riegler
BPH-1
ab € 6,87*
Zubehör
Flexibles Verlängerungsrohr, mit Standarddüse, 400 mm biegbar
Riegler
37.400
ab € 13,63*
Zubehör
Verlängerungsrohr, Blasrohr mit Standarddüse, 90 mm gebogen
Riegler
37.090
ab € 2,70*
Zubehör
Verlängerungsrohr, Blasrohr mit Star-Tip-Düse, 90 mm gebogen
Riegler
38.090
ab € 4,01*
Zubehör
Verlängerungsrohr, mit Standarddüse, 300 mm gerade
Riegler
37.300
ab € 8,58*
Zubehör
Verlängerungsrohr, mit Standarddüse, 500 mm gerade
Riegler
37.500
ab € 9,74*
Zubehör
Verlängerungsrohr, mit Star-Tip-Düse, 300 mm gerade
Riegler
38.300
ab € 14,45*
Zubehör
Verlängerungsrohr, mit Star-Tip-Düse, 500 mm gerade
Riegler
38.500
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen