| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-118501 Herst.-Nr.: REDMRP3412ES4408 EAN/GTIN: 4047322723176 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reduziermuffe rund, Rp 3/4 IG, Rp 1/2 IG, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Innengewinde 1: | Rp 3/4 | Innengewinde 2: | Rp 1/2 | L1: | 32,5 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 7-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: reduziermuffe, gewinde reduzier-stück edelstahl, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Reduziermuffe Edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |