| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-118876 Herst.-Nr.: DGNG38ES4408 EAN/GTIN: 4047322724227 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel, G 3/8, AG, SW 18, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4408 | Gewinde: | G 3/8 | L1: | 28,0 mm | SW: | 18 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl riegler, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel, Doppelgewindenippel Edelstahl |
| | |
| |