| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-118877 Herst.-Nr.: DGNG12ES4408 EAN/GTIN: 4047322724234 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel, G 1/2, AG, SW 22, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4408 | Gewinde: | G 1/2 | L1: | 33,5 mm | SW: | 22 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel, Doppelgewindenippel Edelstahl |
| | |
| |