Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziermuffe rund, G 2 IG, G 1 IG, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-119193
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     REDMG21ES4408
EAN/GTIN:
     4047322724791
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
Reduziermuffe rund, G 2 IG, G 1 IG, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Innengewinde 1:
G 2
Innengewinde 2:
G 1
L1:
38,0 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzierstück, Reduziermuffe, riegler reduziermuffe, reduziermuffe, gewinde reduzier-stück edelstahl, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Reduziermuffe Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.