| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-125367 Herst.-Nr.: 53 F EAN/GTIN: 4047322390415 |
| | |
|
| | |
| Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, lärmreduz. Düse, Nippel NW 7,2, Betriebstemp. -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.Die Blaspistolen werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 45 °C | Material: | Kunststoff | Anschlussart: | Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Kunststoff-Verlängerungsleitung, ausblaspistole, Kunststoffausblaspistolen, Blaspistole Kunststoff |
| | |
| |