Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 14x8, Rolle à 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129158
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PGS14X8-50
EAN/GTIN:
     4047322728317
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 14x8, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 m Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
8 mm
Schlauch-Ø außen:
14 mm
Biegeradius min.:
25 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C:
20 bar
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7138* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,44*
€ 54,0736
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,36*
€ 50,4084
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,68*
€ 47,2192
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
190/73
ab € 4,64*
Zubehör
Riegler
190/53
ab € 2,69*
Zubehör
Riegler
190/63
ab € 2,79*
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 4,66*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,45*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,79*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,93*
Zubehör
Riegler
SSK-1335
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.