Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
PVC-Schlauch
>
PVC-Gewebeschlauch
>
Artikel
PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 19x13, Rolle à 50 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-129162
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
PGS19X13-50
EAN/GTIN:
4047322728355
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 19x13, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 m Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
13 mm
Schlauch-Ø außen:
19 mm
Biegeradius min.:
55 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C:
20 bar
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
IT
... >
Schläuche
>
PVC-Gewebeschläuche
>
3216
Weitere Suchbegriffe:
Polyvinylchlorid Schlauch
,
riegler pvc-gewebeschlauch 50m
,
pvc-gewebeschlauch 50 m
,
pvc-gewebeschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,14*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,1828* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,11*
€ 88,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,43*
€ 87,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,16*
€ 82,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,82*
€ 78,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,14*
€ 70,38
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 20 mm
Riegler
SAS420
ab € 28,77*
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 26 mm
Riegler
259.559
ab € 14,92*
Zubehör
Schlauchsicherungskabel, f. Schl.-Außen-Ø 13 - 35 mm, Stahl verz.
Riegler
SSK-1335
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen