Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 42x32, Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129175
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PGS42X32-25
EAN/GTIN:
     4047322728485
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 42x32, PN bei 23 °C max. 5,25 bar Luft, 7 bar Flüssigkeiten, Rolle à 25 m Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
32 mm
Schlauch-Ø außen:
42 mm
Biegeradius min.:
180 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
5,25 bar
max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C:
7 bar
Rollenlänge:
25 m
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, pvc-gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Schläuche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,77*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,7108* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,29*
€ 100,3051
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,18*
€ 98,9842
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,74*
€ 93,7006
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,23*
€ 89,5237
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,77*
€ 80,6463
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SSK-3875
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.