Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckdose, Bauform A, 200-240 V, AC/DC, LED, M16 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129205
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GS.MV.LED.240V
EAN/GTIN:
     4047322728621
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätesteckdose
Stecker
Ersatzstecker
Gerätesteckdose, Bauform A, 200-240 V, AC/DC, LED, M16 IG, f. mediengetrennte Magnetventile, Typ-Nr. Endungen auf BD und BV
Weitere Informationen:
Dauergrenztemperatur min.:
-30 °C
Dauergrenztemperatur max.:
90 °C
Dauerstrom:
10 A
Schutzart:
IP65
Gehäuse:
Polyamid
Dichtmaterial:
NBR
A:
35,7 mm
B:
51,0 mm
C:
29,2 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ersatzsteckdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.