Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Kunstst., o. Düse, u. anschließb., G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129360
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     BPKRODUAG14
EAN/GTIN:
     4047322730259
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, ohne Düse, unten anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Pistolenkörper:
Polypropylen (PP)
Handhebel:
Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
G 1/4 IG
Düsenart:
Ohne Düse
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Blaspistolen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,95*
Zubehör
Riegler
106/6
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
107/6
ab € 6,49*
Zubehör
Riegler
22.101
ab € 19,30*
Zubehör
Riegler
22.102
ab € 19,40*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,48*
Zubehör
Riegler
22.403
ab € 39,03*
Zubehör
Riegler
22.401
ab € 33,61*
Zubehör
Riegler
22.402
ab € 41,19*
Zubehör
Riegler
22.208
ab € 6,01*
Zubehör
Riegler
22.201
ab € 16,28*
Zubehör
Riegler
22.206
ab € 8,19*
Zubehör
Riegler
22.202-2
ab € 17,45*
Zubehör
Riegler
22.203
ab € 11,25*
Zubehör
Riegler
22.205
ab € 7,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.