Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Ausblaspistole
>
Artikel
Blaspistole, Kunstst., o. Düse, u. anschließb., Tülle LW 9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-129363
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
BPKRODUALW9
EAN/GTIN:
4047322730280
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, ohne Düse, unten anschließbar, PN max. 12 bar, Tülle LW 9Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Pistolenkörper:
Polypropylen (PP)
Handhebel:
Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
Tülle LW 9
Düsenart:
Ohne Düse
Ursprungsland:
IT
... >
Kunststoff-Blaspistolen
>
Dosierbare Blaspistolen Kunststoff
>
Blaspistole ohne Düse, unten anschließbar
Weitere Suchbegriffe:
Blasepistole
,
Blaspistole
,
abblashahn riegler
,
abblaspistole 12 bar
,
ausblaspistole
,
Blaspistolen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln
Riegler
BPH-1
ab € 6,87*
Zubehör
Dämpferdüse, M12x1,25, f. Blaspistolen Alu/Alu-Druckguss vern.
Riegler
106/6
ab € 1,82*
Zubehör
Düse, Schutzschild, M12x1,25, Blaspistolen Alu/Alu-Druckguss ver.
Riegler
107/6
ab € 6,49*
Zubehör
Feinstrahldüse, M12x1,25, Stahl vern., MS, Düsen-Außen-ø 10 mm, 1
Riegler
22.101
ab € 19,42*
Zubehör
Feinstrahldüse, M12x1,25, Stahl vern., MS, Düsen-Außen-ø 10 mm, 2
Riegler
22.102
ab € 19,39*
Zubehör
Gewindeadapter Aluminium, AG M12x1,25, IG G 1/4
Riegler
22.14
ab € 3,48*
Zubehör
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Messing vern., Düsenbreite 21,0 mm
Riegler
22.403
ab € 37,99*
Zubehör
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Messing vern., Düsenbreite 21,5 mm
Riegler
22.401
ab € 33,51*
Zubehör
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Messing vern., Düsenbreite 29,0 mm
Riegler
22.402
ab € 41,19*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, ABS Kunststoff, Düsen-Außen-ø 19 mm
Riegler
22.208
ab € 6,01*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Aluminium, Düsen-Außen-ø 11 mm
Riegler
22.201
ab € 16,38*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Aluminium, Düsen-Außen-ø 11 mm
Riegler
22.206
ab € 8,20*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Aluminium, Düsen-Außen-ø 12,5 mm
Riegler
22.202-2
ab € 20,20*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Aluminium, Düsen-Außen-ø 13 mm
Riegler
22.203
ab € 10,95*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, POM Kunststoff, Düsen-Außen-ø 17 mm
Riegler
22.205
ab € 7,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen