Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Artikel
Schrägsitzventil, o. NAMUR-Schnittst., Bronze, G 1/2, max. 16 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-133197
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
3362.01
EAN/GTIN:
4047322476881
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Schrägsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1/2, Betriebsdruckdiff. max 16 barSchrägsitzventil mit externer Vorsteuerung und selbstausrichtendem Ventilteller für neutrale (Bronzegehäuse) oder aggressive Medien (Edelstahlgehäuse).
ausgezeichnete Durchflusswerte aufgrund des Schrägsitzgehäuses
Vermeidung von Wasserschlag durch Anströmung von unten gegen den Ventilteller
Vakuumbetrieb möglich (Grobvakuum)
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Bronze
Gewinde:
G 1/2
Spindel:
Edelstahl
Dichtmaterial:
PTFE
Steuerkopf:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Steuerdruck min.:
4 bar
Steuerdruck max.:
10 bar
Kolben:
Messing vernickelt
Differenzdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Temperatur Steuermedium max.:
60 °C
Differenzdruck min.:
0 bar
zulässiger statischer Druck max.:
16 bar
Betriebsdruck-Differenz max.:
16 bar
Verbindungsstücke:
Edelstahl
Funktion:
NC
F:
65,0 mm
C:
153,0 mm
A:
163,0 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Schrägsitzventile
>
Schrägsitzventile ohne NAMUR-Schnittstelle
>
Schrägsitzventile, Kolbenantrieb Bronzeausführung
Weitere Suchbegriffe:
Wegeventile
,
riegler schrägsitzventil
,
schrägsitzventil
,
2" wegeventil
,
Absperrventile
,
Schrägsitzventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NAMUR-Adapterp. für Schrägsitzv. Serie 3362 und 3363, G 1/2 - G 2
Riegler
NAP
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen