Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägsitzventil ohne NAMUR-Schnittstelle, ES, G 1, max. 11 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133209
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3363.04
EAN/GTIN:
     4047322477000
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Schrägsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, NC, ES, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1, Betriebsdruckdiff. max. 11 barSchrägsitzventil mit externer Vorsteuerung und selbstausrichtendem Ventilteller für neutrale (Bronzegehäuse) oder aggressive Medien (Edelstahlgehäuse).
  • ausgezeichnete Durchflusswerte aufgrund des Schrägsitzgehäuses
  • Vermeidung von Wasserschlag durch Anströmung von unten gegen den Ventilteller
  • Vakuumbetrieb möglich (Grobvakuum)
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl AISI 316
Gewinde:
G 1
Spindel:
Edelstahl
Dichtmaterial:
PTFE
Steuerkopf:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Steuerdruck min.:
4 bar
Steuerdruck max.:
10 bar
Kolben:
Messing vernickelt
Differenzdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Temperatur Steuermedium max.:
60 °C
Differenzdruck min.:
0 bar
zulässiger statischer Druck max.:
16 bar
Betriebsdruck-Differenz max.:
11 bar
Verbindungsstücke:
Edelstahl
Funktion:
NC
F:
105,0 mm
C:
202,0 mm
A:
219,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, riegler schrägsitzventil, schrägsitzventil, 2" wegeventil, Absperrventile, Schrägsitzventile, Edelstahl-Ventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
NAP
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.