Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, drehbar, Alu, Tülle LW 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-134061
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.32-D-A
EAN/GTIN:
     4047322483889
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckknopf Duscharmatur
Druckknopf Duschbatterie
Druckknopf Mischbatterie
Druckknopf Waschbatterie
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, ARO210, drehbar, Alu, Tülle LW 9, Betriebsdr. max. 12 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 70°CHochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung.Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
Weitere Informationen:
NW:
5,5
Anschluss:
LW 9
SW:
21 mm
Betriebsdruck max.:
12 bar
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 1 bar
Steckerprofil:
gemäß ARO 210
Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Durchfluss:
1080 l/min (Luft)
Innenteile:
Edelstahl 1.4404
Gewindestück:
Messing vernickelt
Ventil:
Stahl gehärtet und verzinkt
Knopf:
Stahl gehärtet und verzinkt
Länge:
93,5 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.10-A-ST
ab € 3,88*
Zubehör
Riegler
243.06-A-ST
ab € 3,84*
Zubehör
Riegler
243.07-A-ST
ab € 3,82*
Zubehör
Riegler
243.52-A-ST
ab € 7,98*
Zubehör
Riegler
243.57-A-ST
ab € 7,39*
Zubehör
Riegler
243.50-A-ST
ab € 4,25*
Zubehör
Riegler
243.55-A-ST
ab € 3,69*
Zubehör
Riegler
243.49-A-ST
ab € 2,45*
Zubehör
Riegler
243.54-A-ST
ab € 3,69*
Zubehör
Riegler
243.51-A-ST
ab € 5,67*
Zubehör
Riegler
243.56-A-ST
ab € 4,88*
Zubehör
Riegler
243.63-A-ST
ab € 8,47*
Zubehör
Riegler
243.61-A-ST
ab € 4,58*
Zubehör
Riegler
243.60-A-ST
ab € 2,62*
Zubehör
Riegler
243.62-A-ST
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.