Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
Reduziernippel kurz, G 1 1/2 a., G 3/4 i., SW 55, Messing vern.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-134723
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
MSN251K11234
EAN/GTIN:
4047322489690
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel, kurze Ausführung, G 1 1/2 a., G 3/4 i., SW 55, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Innengewinde:
G 3/4
Außengewinde:
G 1 1/2
L1:
23,0 mm
L2:
15,0 mm
SW:
55 mm
Ursprungsland:
TR
... >
Reduziernippel
>
Reduziernippel - Messing vernickelt
>
Reduziernippel, kurze Ausführung, zylindrisch
Weitere Suchbegriffe:
Messing-Reduziernippel
,
Messing-Reduzierstück
,
Reduktion
,
Reduzier-Stück
,
Reduzierdoppelnippel
,
Reduziernippel
,
Reduzierstück
,
riegler reduziernippel messing
,
messing doppelnippel
,
messing reduktion
,
Standardverschraubungen »Messing vernickelt«
,
Gewindefittings
,
Drehteile
,
Drehteile »Messing vernickelt«
,
Verschraubungen
,
Gewindeverlängerungen
,
Verlängerungen
,
Verlängerungsstücke für Gewinde
,
Standardverschraubungen
,
Reduziernippel kurz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reduziernippel kurz, G 1 1/2 a., G 3/4 i., SW 55, Messing
Riegler
MS251K11234
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen