Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-136227
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     210.80-N
EAN/GTIN:
     4047322502863
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4, SW1 19, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, PN max. 18 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
18 bar
Gewindenorm:
Rp-Gewinde und R-Gwinde nach ISO 7/1
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 1/4
DN:
4
Dichtmaterial:
NBR
Spindel:
Messing blank
Handrad:
Kunststoff
A:
20,5 mm
B:
4,5 mm
E:
8,0 mm
F:
8,0 mm
L:
57,0 mm
H1:
38,2 mm
H2:
42,8 mm
SW 1:
19 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Absperrorgane
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.