| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-136303 Herst.-Nr.: MS2361212 EAN/GTIN: 4047322504355 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauchtülle mit Kugelnippel, für Schlauch LW 12, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Messing CW614N | für Schlauch: | LW 12 mm | L1: | 41,0 mm | L2: | 8,0 mm | für Überwurfmutter Typen Nr.: | MS2341213 | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Überwurfmutter, schnellkupplung messing riegler, druckluft schlauchtülle, riegler schlauchtülle druckluft, Standardverschraubungen »Messing«, Schlauchtüllen, Aufschraubverschraubungen, Gewindetüllen, Schlaucharmaturen, 2/3 Schlauchtüllen, Standardverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |