| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-136677 Herst.-Nr.: MSN234125 EAN/GTIN: 4047322507653 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskant-Überwurfmutter, G 1, für Tüllengröße LW 25, SW 38, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt) | Gewinde: | G 1 | L1: | 21,0 mm | SW: | 38 mm | für Tülle Typen Nr.: | MSN236125 | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, Überwurfmutter, riegler schlauchtülle pneumatik, pneumatik schlauchtüllen, überwurfmutter 1", Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Blindkappen, Muttern, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Sechskant-Überwurfmutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |