Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 5, G 1/8 IG, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-136991
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SVKUNW5IG18BL
EAN/GTIN:
     4047322752510
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 5, MS blank, G 1/8 IG, blau, max. 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°CEinhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass.Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Weitere Informationen:
NW:
5
Anschluss:
G 1/8 IG
Farbe:
blau
SW:
14 mm
Länge:
47,0 mm
Betriebsdruck:
0 – 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Gehäuse:
Messing MS58 blank
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
430 l/min
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
Kugel:
Edelstahl 1.3541
Feder:
Edelstahl 1.4310
Sprengring:
Edelstahl 1.4310
Entriegelungshülse:
Aluminium eloxiert
Ventil:
Messing MS58 blank
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing, schnellkupplung, schnellkupplung 1/8 zoll, Druckluftkupplungen, Schnellkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
247.56
ab € 6,36*
Zubehör
Riegler
SVKUNNW5AG14BL
ab € 5,87*
Zubehör
Riegler
SVKUNNW5IG14BL
ab € 5,87*
Zubehör
Riegler
SVKUNNW5AG18BL
ab € 5,92*
Zubehör
Riegler
247.71
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.