| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-137529 Herst.-Nr.: MS2341269 EAN/GTIN: 4047322515016 |
| | |
|
| | |
| Sechskant-Überwurfmutter, G 1/2, f. Tüllengröße, LW 6, LW 9, LW 10, SW 24, MS, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Messing CW614N | Gewinde: | G 1/2 | L1: | 16,0 mm | SW: | 24 mm | für Tülle Typen Nr.: | MS2361206 + MS2361208 + MS2361209 + MS2361210 | Ursprungsland: | GR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, Überwurfmutter, riegler 1/2" schlauchtülle, gewindetülle, gewindetülle g1/2, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Blindkappen, Sechskant-Überwurfmutter |
| | |
| |