Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano-Dop.-Absperrven., Zapfen-Spannmuffe G 1/2, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-140261
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MAVM12A
EAN/GTIN:
     4047322153423
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Absperrventile für Manometer
Absperrventile
Handabsperrventile
Zubehör-Manometer
Manometer-Doppelabsperrventil, Zapfen-Spannmuffe G 1/2, Messing, DIN 16272, Prüfanschluss M20x1,5, PN 250 bar, Form A Sie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
PN:
250 bar
SW:
27 mm
Dichtmaterial:
PTFE
Handrad:
Kunststoff
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Ventilkegel:
Edelstahl
Überwurfmutter:
Stahl
Ausführung:
Zapfen / Spannmuffe
Werkstoff:
Messing
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
952.24/S
ab € 2,11*
Zubehör
Riegler
952.24/M
ab € 4,26*
Zubehör
Riegler
952.24/SBP
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.