Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Messing blank, G 3, DN 80, MW 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-140985
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-10 M
EAN/GTIN:
     4047322547116
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Messing blank, Siebeinsatz Maschenweite 0,8 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 3, DN 80, PN max. 16 barFür den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Messing blank
Gewinde:
G 3
DN:
80
Siebeinsatz:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR O-Ring
Kopfstück:
Messing blank
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
L:
169,0 mm
C:
120,0 mm
SW 1:
99 mm
SW 2:
55 mm
Maschenweite:
0,8 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
69 M
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.