Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Messing blank, G 1/4, DN 8, MW 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-140986
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-1 M-0,2
EAN/GTIN:
     4047322547123
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Messing blank, Siebeinsatz Maschenweite 0,2 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 20 barFür den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebsdruck max.:
20 bar
Gehäuse:
Messing blank
Gewinde:
G 1/4
DN:
8
Siebeinsatz:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR O-Ring
Kopfstück:
Messing blank
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
L:
55,0 mm
C:
40,0 mm
SW 1:
18 mm
SW 2:
20 mm
Maschenweite:
0,2 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-1 N-0,3
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.