Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Ersatzsieb Druckluftarmatur
>
Artikel
Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 2, DN 50, MW 0,3 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-141008
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
60-8 N-0,3
EAN/GTIN:
4047322547345
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Messing vernickelt, Siebeinsatz Maschenweite 0,3 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 2, DN 50, PN max. 20 barFür den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebsdruck max.:
20 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 2
DN:
50
Siebeinsatz:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR O-Ring
Kopfstück:
Messing vernickelt
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
L:
126,0 mm
C:
88,5 mm
SW 1:
67 mm
SW 2:
46 mm
Maschenweite:
0,3 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Schmutzfänger
>
Schmutzfänger Messing vernickelt
>
Schmutzfänger Messing vern. Maschenweite 0,3
Weitere Suchbegriffe:
Siebeinsatz Wartungsgeräte Pneumatik
,
Schmutzfänger
,
Schmutzfänger Fittinge
,
riegler schmutzfänger
,
ersatzsieb druckluftarmatur
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm
Riegler
60-8 M-0,2
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen