Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekabon-Rohr, Rohr-ø 12x8,13 mm, schwarz, Rolle à 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141366
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DKB-1208-25
EAN/GTIN:
     4047322550260
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dekabonrohr
Dekabon-Rohr
Dekabon-Rohr, Rohr-ø 12x8,13 mm, PN bei 23 °C max. 24,5 bar, Temp. -40 °C bis 80 °C, schwarz, Rolle à 25 mDekabon-Rohr, das die Vorteile von Metall- und Kunststoffrohren kombiniert. Das Biegen des sehr leichten Rohrs ist ohne spezielle Werkzeuge möglich. Gute Beständigkeit gegen äußere Korrosions- und Chemikalieneinflüsse. Das Innenrohr bleibt aufgrund einer Folien-/ Aluminium-Barriere trocken und kann ohne zusätzlichen Schutz in die Erde verlegt werden. Die Verbindung ist mit Steckverbindern (zusätzliche Eigenprüfung) und Schneidringverschraubungen (Verstärkungshülsen empfohlen) möglich.Anwendungsbereiche:- pneumatische Mess- und Regelleitungen in aggressiven, sehr nassen oder feuchten Umgebungen- Luft- und Gasprobenannahme- Die Innenfläche ist am besten für Luft geeignet
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Außendecke:
Polyethylen
Seele:
Aluminium
Schlauch-Ø innen:
8,13 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
24 bar
Biegeradius min.:
40 mm
Rollenlänge:
25 m
Ursprungsland:
TR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
ab 125 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,45*
€ 8,87
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.