Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchtülle Pneumatik
>
Artikel
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 11, ISO 6150 C, ES, Tülle LW 8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-141983
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
411.22-ES
EAN/GTIN:
4047322567152
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckknopf Duscharmatur
Druckknopf Duschbatterie
Druckknopf Mischbatterie
Druckknopf Waschbatterie
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, Tülle LW 8, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 200 °CHochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung.Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Bergbau, Offshore.
Weitere Informationen:
NW:
11
Anschluss:
LW 8
SW:
30 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 1 bar
Steckerprofil:
gemäß ISO 6150 C
Gehäuse:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FKM
Durchfluss:
4500 l/min (Luft)
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Ventil:
Messing
Knopf:
Edelstahl
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
200 °C
Feder:
Edelstahl
Länge:
101,0 mm
Ursprungsland:
TR
... >
Lager 7097
>
Schlauchkupplungen
>
Sicherheitskupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
,
Schlauchtülle Pneumatik
,
Druckluft-Sicherheitskupplung
,
Druckluftsicherheitskupplung
,
Pneumatik-Sicherheitskupplung
,
Sicherheits-Stahlkupplung
,
Sicherheitskupplung Druckluft
,
Sicherheitskupplung Pneumatik
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
riegler schlauchtülle pneumatik
,
druckknopf duscharmatur
,
sicherheitskupplung druckluft nw11
,
Druckluftkupplungen
,
Druckknopfkupplungen
,
Schlauchkupplungen
,
Druckknopf Sicherheitskupplung
,
Druckknopf-Sicherheitskupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, ES, Tülle LW 10
Riegler
411.74-ES
ab € 11,05*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, ES, Tülle LW 13
Riegler
411.75-ES
ab € 6,80*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, ES, Tülle LW 16
Riegler
411.76-ES
ab € 6,79*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, ES, Tülle LW 19
Riegler
411.77-ES
ab € 10,18*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, ES, Tülle LW 8
Riegler
411.72-ES
ab € 11,05*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, G 1/2 AG
Riegler
411.63-ES
ab € 8,58*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, G 1/2 IG
Riegler
411.53-ES
ab € 9,80*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, G 3/4 AG
Riegler
411.64-ES
ab € 14,23*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, G 3/4 IG
Riegler
411.54-ES
ab € 14,28*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, G 3/8 AG
Riegler
411.62-ES
ab € 8,58*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, G 3/8 IG
Riegler
411.52-ES
ab € 9,56*
Zubehör
Vibrationsdämpfer mit 300 mm PVC-Schlauch, Nippel NW 11, G 1/2 AG
Riegler
VD-300-11-1/2
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen