Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Rotguss, Rp 1/2, DN 15, MW 0,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-143323
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-3/K-0,6
EAN/GTIN:
     4047322564267
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Rotguss, Siebeinsatz Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -10 °C bis 150 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 25 barFür Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe, Wasser, Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, sowie andere nicht-aggressive Medien in flüssigem und gasförmigem Zustand.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Rotguss
Gewinde:
Rp 1/2
DN:
15
Siebeinsatz:
Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl
Dichtmaterial:
FKM (FPM) O-Ring
Kopfstück:
Messing
L:
66,5 mm
C:
42,0 mm
SW 1:
27 mm
SW 2:
22 mm
Maschenweite:
0,6 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
60-3-ESI
ab € 2,93*
Sonstiges
Riegler
60-3/ETS-0,6
ab € 4,59*
Sonstiges
Riegler
60-3-OR-12
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.