Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Rotguss, G 2, DN 50, MW 0,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-143328
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-8/K-0,6
EAN/GTIN:
     4047322564311
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Rotguss, Siebeinsatz Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -10 °C bis 150 °C, G 2, DN 50, PN max. 25 barFür Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe, Wasser, Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, sowie andere nicht-aggressive Medien in flüssigem und gasförmigem Zustand.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Rotguss
Gewinde:
G 2
DN:
50
Siebeinsatz:
Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl
Dichtmaterial:
FKM (FPM) O-Ring
Kopfstück:
Messing
L:
150,0 mm
C:
94,0 mm
SW 1:
66 mm
SW 2:
56 mm
Maschenweite:
0,6 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
60-8-ESI
ab € 11,12*
Sonstiges
Riegler
60-8/ETS-0,6
ab € 16,38*
Sonstiges
Riegler
60-8-OR-2
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.