Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilter »SYNTESI«, BG 2, G 1, 0,01 µm, RMSA halbautom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-144652
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     5626D106
EAN/GTIN:
     4047322759991
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mikrofilter
Feinfilter
Ölfilter »SYNTESI«, BG 2, G 1, 0,01 µm, p1 = max. 13 bar, RMSA halbautomatisch, T = -10 … 50 °CAls zweite Stufe hinter dem Filter entfernen Ölfilter mit einem besonders hohen Wirkungsgrad die in der Druckluft enthaltenen flüssigen und festen Partikel über ein Spezial-Filterelement ("Koaleszenz-Patrone"). Ölfilter sind besonders geeignet, um Spuren von Öl in der Druckluft zu entfernen. Der Durchfluss muss unterhalb des Maximums sein, um den gewünschten Reinheitsgrad zu erreichen. Über diesem Wert gibt es ein starkes Gefälle in Bezug auf die erreichbare Reinheit der Druckluft.Kondensatablass RMSA halbautomatisch: Dieser schließt bei ca. 1 bar und entwässert im drucklosen Zustand. Optional kann er manuell verriegelt werden.Ablass SAC vollautomatisch auf Anfrage. Dieser gibt das Kondensat nur in Fällen plötzlicher Druckänderungen frei.Vorn und hinten ist je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer oder Druckschalter oder als zusätzliche Abnahme genutzt werden kann. Die entnommene Druckluft ist hier jedoch nicht gereinigt.ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
BG:
2
Eingangsdruck max.:
13 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Technopolymer
Anschluss Eingang:
G 1
Anschluss Ausgang:
G 1
Gewinde auf Vorder- und Rückseite:
G 1/4
Filterfeinheit:
0,01 µm
Empfohlener Durchfluss bei 6,3 bar:
620 Nl/min
Behälter:
Technopolymer
A:
60,5 mm
A1:
95,0 mm
B:
178,0 mm
F:
38,2 mm
Serie:
Syntesi
Medium:
Druckluft oder andere neutrale Gase
Dichtmaterial:
NBR
Kondensatablass:
RMSA halbautomatisch
Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1:
1.7.2
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
9200718X
ab € 11,71*
Zubehör
Metal Work
9210031
ab € 0,47*
Zubehör
Metal Work
9200717X
ab € 9,55*
Zubehör
Metal Work
9210107
ab € 14,07*
Zubehör
Metal Work
9210006
ab € 4,00*
Zubehör
Metal Work
9210050
ab € 48,12*
Zubehör
Metal Work
9210019
ab € 3,96*
Zubehör
Metal Work
9210010
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.