Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, 24 V DC, 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-145478
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W0210010100
EAN/GTIN:
     4047322770149
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v
magnetspule
Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform A, 24 V DC, 4 W
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, 24 V DC, 4 W
Anschlüsse:
DIN 43650 Form A - ISO 4400
Nennspannung:
24 Vcc
Spannungstoleranz:
-10 % bis +10 %
Isolationsklasse:
F155
Max. Spulentemperatur bei 100% ED:
70 °C bei 20 °C Umgebungstemperatur
Schutzart:
IP65 EN 60529 mit korrekt montiertem Stecker inkl. Dichtung
Einschaltdauer:
100 %
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.