Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Winkel-Verschraubung, M14x1,5 a., Rohr-Außen-Ø 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158842
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SWVM1410LST
EAN/GTIN:
     4047322634809
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Schwenkbare Winkel-Verschraubung, M14x1,5 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW1 19, SW2 19, Betriebsdruck max. 315 bar, Stahl verzinktSchwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
M14x1,5
Rohr-Außen-Ø:
10 mm
L1:
32,0 mm
L2:
42,5 mm
SW:
19 mm
SW 1:
19 mm
SW 2:
22 mm
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schwenkbare Verschraubungen, Schwenkbare-Verschraubung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.