Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Winkel-Verschraubung, M26x1,5 a., Rohr-Außen-Ø 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158846
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SWVM2622LST
EAN/GTIN:
     4047322634847
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Schwenkbare Winkel-Verschraubung, M26x1,5 a., Rohr-Außen-Ø 22 mm, SW1 36, SW2 32, Betriebsdruck max. 160 bar, Stahl verzinktSchwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
M26x1,5
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
L1:
47,0 mm
L2:
72,0 mm
SW:
36 mm
SW 1:
32 mm
SW 2:
41 mm
PN:
160 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schwenkbare Verschraubungen, Schwenkbare-Verschraubung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 17 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.