Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst. Winkel-Anschlussverschraubung, Rohr-Außen-Ø18, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158979
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EWAVM2618LST
EAN/GTIN:
     4047322636421
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydraulik Winkelstück
anschlussverschraubung
Einst. Winkel-Anschlussverschraubung, 360° drhb., Dichtkegel, Mutter M26x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
18 mm
L1:
40,0 mm
L2:
35,5 mm
SW 1:
32 mm
SW 2:
24 mm
Mutter-Innengewinde:
M26x2,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung, Winkel-Anschlussverschraubung, Einstellbare Anschlussverschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen, Winkel-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.