Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 14/6 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159265
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RED146SST
EAN/GTIN:
     4047322639279
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 14/6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 27, Stahl verzinktReduzierung, schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
L1:
37,0 mm
L2:
34,0 mm
SW 1:
17 mm
SW 2:
17 mm
SW 3:
27 mm
PN:
630 bar
Muffen-Ø:
14/6 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, gewinde muffe, Reduzierung, Reduzierung Rohr-Außen, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.