Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 20/8 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159275
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RED208SST
EAN/GTIN:
     4047322639378
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 20/8 mm, PN max. 400 bar, SW1 22, SW2 19, SW3 36, Stahl verzinktReduzierung, schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
L1:
43,0 mm
L2:
36,0 mm
SW 1:
22 mm
SW 2:
19 mm
SW 3:
36 mm
PN:
400 bar
Muffen-Ø:
20/8 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, gewinde muffe, Reduzierung, Reduzierung Rohr-Außen, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 23 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.