| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159516 Herst.-Nr.: GEM2218LST EAN/GTIN: 4047322641463 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, M22x1,5 a., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 32, SW2 27, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | M22x1,5 | Rohr-Außen-Ø: | 18 mm | L1: | 45,0 mm | L2: | 14,0 mm | SW 1: | 32 mm | SW 2: | 27 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |