Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopf AP2 ISO 8140, Bohrung 12, M12x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-179922
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GAKAP2M12X125
EAN/GTIN:
     4047322678483
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
Gabelkopf AP2 ISO 8140, Bohrung 12, für Zylinder mit Kolbenstangengewinde M12x1,25, mit Federklappbolzen
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Rundzylinder (nicht ISO 6432) / ISO 21287 / ISO 15552
passend für Kolben-Ø:
40 / 50-63 / 40 mm
Ausführung:
mit Federklappbolzen
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Bohrung:
12
Norm:
nach ISO 8140
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.