Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, 45°, innen/innen, Rp 1, Druck 16 bar, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194118
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     WST10MS45II
EAN/GTIN:
     4047322682008
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindefittings
Winkelstück
Winkelstück, 45°, innen/innen, Rp 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
120 °C
L1:
30,5 mm
Innengewinde:
Rp 1
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.