Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidschlauch, Schlauch-ø 8x1, natur (milchig), Rolle à 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194176
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.12 N-100-V2
EAN/GTIN:
     4047322686846
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch riegler
pa-schlauch
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL),Temp.-40°C bis 130°C,Schlauch-ø 8x1, PN bei 23°C max. 21 bar, natur (milchig), Rolle à 100 m,KartonPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert.Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.Wichtigste Anwendungsgebiete:- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02)- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
21 bar
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Farbe:
natur
Rollenlänge:
100 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: polyamid-schlauch natur, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, Polyamidschlauch, Schläuche, PA Schlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,05*
€ 119,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,17*
€ 115,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 92,03*
€ 109,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,48*
€ 107,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,25*
€ 96,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.