Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, gelb, Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-846194224
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.05 G-V2
EAN/GTIN:
     4047322687324
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 18 bar, gelb, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:
- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden
- Druckluftsteuerleitungen
- Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm)
- Versorgungsleitungen aller Art
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
18 bar
Schlauch-Ø innen:
2 mm
Schlauch-Ø außen:
4 mm
Farbe:
gelb
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PE-Schläuche, Schläuche, Polyethylenschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
79
30
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 3,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,65*
3 Tage
79
1
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 4,33*
€ 5,82*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 7,25*
3 Tage
79
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 5,85*
€ 7,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (€ 0,1596* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 119,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.